Vis à tête hexagonale Spartex TH5X50EFA2-70, Diamètre métrique: M5 | Longueur: 50 mm | Norme: DIN 933 / ISO 4017
Vis à six pans avec filetage Total
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :TH5X50EFA2-70
Rubix :U600-8276696
Fabricant :093325 50
EAN :4043377091437


Résumé technique
| Longueur | 50 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Catégorie de qualité | A2-70 |
Détails articles : VIS TH 5X50 A2 EF DIN 933 INOX A2-70 (SIM. ISO 4017)
Vis à six pans avec filetage Total A2-70 5X50 SW8
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 50 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Catégorie de qualité | A2-70 |
| Norme | DIN 933 / ISO 4017 |
| Surface de filetage | totale |
| Diamètre métrique | M5 |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Diamètre de filetage | 5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
54,50 € HT
/ 200 unités
65,40 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
Longueur
50 mm
Matériau/finition
Catégorie de qualité
Norme
Diamètre métrique
M5