Vis à tête hexagonale Spartex THFIN10X60EFA2-70, Diamètre métrique: M10 | Longueur: 60 mm | Norme: ISO 961
Vis à six pans avec filetage fin
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :THFIN10X60EFA2-70
Rubix :U600-8275433
Fabricant :0961210 125 60
EAN :4043377341129


Résumé technique
| Longueur | 60 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Catégorie de qualité | A2-70 |
Détails articles : VIS TH 6P FIN 10X60 EF DIN 961 INOX A2-70 0961210 125 60
Vis à six pans avec filetage fin A2-70 10X60 SW17
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 60 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Catégorie de qualité | A2-70 |
| Norme | ISO 961 |
| Surface de filetage | totale |
| Diamètre métrique | M10 |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Diamètre de filetage | 10 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
803,46 € HT
/ 50 unités
964,15 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Longueur
60 mm