Vis à tête hexagonale Spartex TH24X95EFA4-70, Diamètre métrique: M24 | Longueur: 95 mm | Norme: DIN 933
Vis à six pans avec filetage Total
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :TH24X95EFA4-70
Rubix :U600-8277606
Fabricant :0933424 95
EAN :4043377274700


Résumé technique
| Longueur | 95 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
| Catégorie de qualité | a4-70 |
Détails articles : VIS TH 24X95 A4 EF DIN 933 INOX A4-70 (SIM. ISO 4017)
Vis à six pans avec filetage Total A4-70 24X95 SW36
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 95 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
| Catégorie de qualité | a4-70 |
| Diamètre de filetage | 24 mm |
| Norme | din 933 |
| Surface de filetage | totale |
| Diamètre métrique | m24 |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
215,83 € HT
/ 10 unités
259,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Longueur
95 mm
Matériau/finition
Catégorie de qualité
Diamètre de filetage
24 mm
Norme
Diamètre métrique
m24