Vis à tête hexagonale Spartex TH22X85EFA4-70, Diamètre métrique: M22 | Longueur: 85 mm | Norme: DIN 933
Vis à six pans avec filetage Total
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :TH22X85EFA4-70
Rubix :U600-8277926
Fabricant :0933422 85
EAN :4043377274663


Résumé technique
| Longueur | 85 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Catégorie de qualité | A4-70 |
Détails articles : VIS TH 22X85 A4 EF DIN 933 INOX A4-70 (SIM. ISO 4017)
Vis à six pans avec filetage Total A4-70 22X85 SW32
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 85 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Catégorie de qualité | A4-70 |
| Norme | DIN 933 |
| Surface de filetage | totale |
| Diamètre métrique | M22 |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Diamètre de filetage | 22 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
467,07 € HT
/ 25 unités
560,48 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Longueur
85 mm
Matériau/finition
Catégorie de qualité
Norme
Diamètre métrique
M22