Vis à tête hexagonale Spartex TH52X200PFA2-50, Diamètre métrique: M52 | Longueur: 200 mm | Norme: DIN 931
Vis à six pans avec Filetage Partiel
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :TH52X200PFA2-50
Rubix :U600-8276816
Fabricant :0931252 200
EAN :4043377269904


Résumé technique
| Longueur | 200 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
Détails articles : VIS TH 52X200 A2 PF DIN 931 INOX A2-50 (SIM. ISO 4014)
Vis à six pans avec Filetage Partiel A2-50 52X200 SW80
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 200 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Norme | DIN 931 |
| Surface de filetage | partiel |
| Diamètre métrique | M52 |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Diamètre de filetage | 52 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 952,98 € HT
/ 5 unités
3 543,57 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Longueur
200 mm
Matériau/finition
Catégorie de qualité
Norme
Diamètre métrique
M52