Vis à tête hexagonale Spartex TH22X75EFA2-70, Diamètre métrique: M22 | Longueur: 75 mm | Norme: DIN 933 / ISO 4017
Vis à six pans avec filetage Total
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :TH22X75EFA2-70
Rubix :U600-8277952
Fabricant :0933222 75
EAN :4043377090263


Résumé technique
| Longueur | 75 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Catégorie de qualité | A2-70 |
Détails articles : VIS TH 22X75 A2 EF DIN 933 INOX A2-70 (SIM. ISO 4017)
Vis à six pans avec filetage Total A2-70 22X75 SW32
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 75 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Catégorie de qualité | A2-70 |
| Norme | DIN 933 / ISO 4017 |
| Surface de filetage | totale |
| Diamètre métrique | M22 |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Diamètre de filetage | 22 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
278,20 € HT
/ 25 unités
333,84 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Longueur
75 mm
Matériau/finition
Catégorie de qualité
Norme
Diamètre métrique
M22