Vis à tête hexagonale Spartex TH14X90EFA4-80, Diamètre métrique: M14 | Longueur: 90 mm | Norme: DIN 933

Vis à six pans avec filetage Total

Voir les informations techniques

Références

Spartex :TH14X90EFA4-80
Rubix :U600-8279064
Fabricant :093348014 90
EAN :4043377097002
VIS TH 14X90 A4 EF DIN 933 INOX A4-80 (SIM. ISO 4017)
brand logo

Résumé technique

Longueur90 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Catégorie de qualitéA4-80
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TH 14X90 A4 EF DIN 933 INOX A4-80 (SIM. ISO 4017)


Vis à six pans avec filetage Total A4-80 14X90 SW22
brand logo

Informations techniques


Attributs
Longueur90 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Catégorie de qualitéA4-80
NormeDIN 933
Surface de filetagetotale
Diamètre métriqueM14
Type d'empreintehexagonal (hex)
Diamètre de filetage14 mm
170,15 HT
/ 25 unités
204,18 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours

Longueur

90 mm

Matériau/finition

Catégorie de qualité

Norme

Diamètre métrique

M14

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.