Vis à tête hexagonale Spartex TH14X50EFA4-80, Diamètre métrique: M14 | Longueur: 50 mm | Norme: DIN 933 / ISO 4017

Vis à six pans avec filetage Total

Voir les informations techniques

Références

Spartex :TH14X50EFA4-80
Rubix :U600-8279153
Fabricant :093348014 50
EAN :4043377096951
VIS TH 14X50 A4 EF DIN 933 INOX A4-80 (SIM. ISO 4017)
brand logo

Résumé technique

Longueur50 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Catégorie de qualitéA4-80
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TH 14X50 A4 EF DIN 933 INOX A4-80 (SIM. ISO 4017)


Vis à six pans avec filetage Total A4-80 14X50 SW22
brand logo

Informations techniques


Attributs
Longueur50 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Catégorie de qualitéA4-80
NormeDIN 933 / ISO 4017
Surface de filetagetotale
Diamètre métriqueM14
Type d'empreintehexagonal (hex)
Diamètre de filetage14 mm
212,60 HT
/ 50 unités
255,12 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Longueur

50 mm

Matériau/finition

Catégorie de qualité

Norme

Diamètre métrique

M14

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.