Vis à tête hexagonale Spartex TH36X110EFA4-70, Diamètre métrique: M36 | Longueur: 110 mm | Norme: DIN 933 / ISO 4017
Vis à six pans avec filetage Total
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :TH36X110EFA4-70
Rubix :U600-8277240
Fabricant :0933436 110
EAN :4043377095565


Résumé technique
| Longueur | 110 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Catégorie de qualité | A4-70 |
Détails articles : VIS TH 36X110 A4 EF DIN 933 INOX A4-70 (SIM. ISO 4017)
Vis à six pans avec filetage Total A4-70 36X110 SW55
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 110 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Catégorie de qualité | A4-70 |
| Norme | DIN 933 / ISO 4017 |
| Surface de filetage | totale |
| Diamètre métrique | M36 |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Diamètre de filetage | 36 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
440,49 € HT
/ 5 unités
528,59 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Longueur
110 mm
Matériau/finition
Catégorie de qualité
Norme
Diamètre métrique
M36