Vis à tête hexagonale Spartex TH10X140EFA4-70, Diamètre métrique: M10 | Longueur: 140 mm | Norme: DIN 933 / ISO 4017
Vis à six pans avec filetage Total
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :TH10X140EFA4-70
Rubix :U600-8280016
Fabricant :0933410 140
EAN :4043377093141


Résumé technique
| Longueur | 140 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Catégorie de qualité | A4-70 |
Détails articles : VIS TH 10X140 A4 EF DIN 933 INOX A4-70 (SIM. ISO 4017)
Vis à six pans avec filetage Total A4-70 10X140 SW17
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 140 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Catégorie de qualité | A4-70 |
| Norme | DIN 933 / ISO 4017 |
| Surface de filetage | totale |
| Diamètre métrique | M10 |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Diamètre de filetage | 10 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
179,38 € HT
/ 50 unités
215,26 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Longueur
140 mm
Matériau/finition
Catégorie de qualité
Norme
Diamètre métrique
M10