Vis à tête hexagonale Spartex TH8X100PFA2-70, Diamètre métrique: M8 | Longueur: 100 mm | Norme: DIN 931 / ISO 4014
Vis à six pans avec Filetage Partiel
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :TH8X100PFA2-70
Rubix :U600-8276277
Fabricant :093128 100
EAN :4043377082749


Résumé technique
| Longueur | 100 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
| Catégorie de qualité | a2-70 |
Détails articles : VIS TH 8X100 A2 PF DIN 931 INOX A2-70 (SIM. ISO 4014)
Vis à six pans avec Filetage Partiel A2-70 8X100 SW17
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 100 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
| Catégorie de qualité | a2-70 |
| Diamètre de filetage | 8 mm |
| Norme | din 931 / iso 4014 |
| Surface de filetage | partiel |
| Diamètre métrique | m8 |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
60,28 € HT
/ 50 unités
72,33 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
Longueur
100 mm
Matériau/finition
Catégorie de qualité
Diamètre de filetage
8 mm
Norme
Diamètre métrique
m8