Vis à tête hexagonale Spartex TH5X60PFA2-70, Diamètre métrique: M5 | Longueur: 60 mm | Norme: DIN 931 / ISO 4014

Vis à six pans avec Filetage Partiel

Voir les informations techniques
Références
Spartex :TH5X60PFA2-70
Rubix :U600-8305959
Fabricant :093125 60
EAN :4043377082459
VIS TH 5X60 A2 PF DIN 931 INOX A2-70 (SIM. ISO 4014)
brand logo
Résumé technique
Longueur60 mm
Matériau/finitionacier inoxydable a2
Catégorie de qualitéa2-70
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TH 5X60 A2 PF DIN 931 INOX A2-70 (SIM. ISO 4014)


Vis à six pans avec Filetage Partiel A2-70 5X60 SW8
brand logo

Informations techniques


Attributs
Longueur60 mm
Matériau/finitionacier inoxydable a2
Catégorie de qualitéa2-70
Diamètre de filetage5 mm
Normedin 931 / iso 4014
Surface de filetagepartiel
Diamètre métriquem5
Type d'empreintehexagonal (hex)
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
76,50 HT
/ 200 unités
91,80 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours

Longueur

60 mm

Matériau/finition

Catégorie de qualité

Diamètre de filetage

5 mm

Norme

Diamètre métrique

m5
Sélectionner les références (1376)

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.