Vis à tête hexagonale Spartex TH5X55PFA4-80, Diamètre métrique: M5 | Longueur: 55 mm | Norme: DIN 931 / ISO 4014

Vis à six pans avec Filetage Partiel

Voir les informations techniques

Références

Spartex :TH5X55PFA4-80
Rubix :U600-8276678
Fabricant :09314805 55
EAN :4043377087065
VIS TH 5X55 A4 PF DIN 931 INOX A4-80 (SIM. ISO 4014)
brand logo

Résumé technique

Longueur55 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Catégorie de qualitéA4-80
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TH 5X55 A4 PF DIN 931 INOX A4-80 (SIM. ISO 4014)


Vis à six pans avec Filetage Partiel A4-80 5X55 SW8
brand logo

Informations techniques


Attributs
Longueur55 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Catégorie de qualitéA4-80
NormeDIN 931 / ISO 4014
Surface de filetagepartiel
Diamètre métriqueM5
Type d'empreintehexagonal (hex)
Diamètre de filetage5 mm
147,10 HT
/ 200 unités
176,52 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours

Longueur

55 mm

Matériau/finition

Catégorie de qualité

Norme

Diamètre métrique

M5

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.