Vis à tête hexagonale Spartex TH45X230PFA4-50, Diamètre métrique: M45 | Longueur: 230 mm | Norme: DIN 931
Vis à six pans avec Filetage Partiel
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :TH45X230PFA4-50
Rubix :U600-8276963
Fabricant :0931445 230
EAN :4043377272836


Résumé technique
| Longueur | 230 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Catégorie de qualité | A4-50 |
Détails articles : VIS TH 45X230 A4 PF DIN 931 INOX A4-50 (SIM.ISO 4014)
Vis à six pans avec Filetage Partiel A4-50 45X230 SW70
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 230 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Catégorie de qualité | A4-50 |
| Norme | DIN 931 |
| Surface de filetage | partiel |
| Diamètre métrique | M45 |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Diamètre de filetage | 45 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 073,03 € HT
/ 5 unités
3 687,64 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Longueur
230 mm
Matériau/finition
Catégorie de qualité
Norme
Diamètre métrique
M45