Vis à tête hexagonale Spartex TH10X18EFA4-80ISO, Diamètre métrique: M10 | Longueur: 18 mm | Norme: ISO 4017
Vis métaux TH filetage total
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :TH10X18EFA4-80ISO
Rubix :U600-8279951
Fabricant :401748010 18
EAN :4043377229977


Résumé technique
| Longueur | 18 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Catégorie de qualité | A4-80 |
Détails articles : VIS TH 10X18 A4 EF ISO 4017 INOX A4-80 (SIM. DIN 933)
Vis métaux TH filetage total A4-80 10X18 SW16
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 18 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Catégorie de qualité | A4-80 |
| Diamètre de filetage | 10 mm |
| Norme | ISO 4017 |
| Surface de filetage | totale |
| Diamètre métrique | M10 |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
157,88 € HT
/ 100 unités
189,46 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Longueur
18 mm