Vis à tête hexagonale Spartex TH42X200PFA4-50, Diamètre métrique: M42 | Longueur: 200 mm | Norme: DIN 931
Vis à six pans avec Filetage Partiel
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :TH42X200PFA4-50
Rubix :U600-8277020
Fabricant :0931442 200
EAN :4043377272652


Résumé technique
| Longueur | 200 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
| Catégorie de qualité | a4-50 |
Détails articles : VIS TH 42X200 A4 PF DIN 931 INOX A4-50 (SIM.ISO 4014)
Vis à six pans avec Filetage Partiel A4-50 42X200 SW65
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 200 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
| Catégorie de qualité | a4-50 |
| Diamètre de filetage | 42 mm |
| Norme | din 931 |
| Surface de filetage | partiel |
| Diamètre métrique | m42 |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 126,25 € HT
/ 5 unités
2 551,50 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Longueur
200 mm
Matériau/finition
Catégorie de qualité
Diamètre de filetage
42 mm
Norme
Diamètre métrique
m42