Vis à tête hexagonale Spartex TH42X190PFA4-50, Diamètre métrique: M42 | Longueur: 190 mm | Norme: DIN 931

Vis à six pans avec Filetage Partiel

Voir les informations techniques

Références

Spartex :TH42X190PFA4-50
Rubix :U600-8277024
Fabricant :0931442 190
EAN :4043377272645
VIS TH 42X190 A4 PF DIN 931 INOX A4-50 (SIM.ISO 4014)
brand logo

Résumé technique

Longueur190 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Catégorie de qualitéA4-50
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TH 42X190 A4 PF DIN 931 INOX A4-50 (SIM.ISO 4014)


Vis à six pans avec Filetage Partiel A4-50 42X190 SW65
brand logo

Informations techniques


Attributs
Longueur190 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Catégorie de qualitéA4-50
NormeDIN 931
Surface de filetagepartiel
Diamètre métriqueM42
Type d'empreintehexagonal (hex)
Diamètre de filetage42 mm
2 040,90 HT
/ 5 unités
2 449,08 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours

Longueur

190 mm

Matériau/finition

Catégorie de qualité

Norme

Diamètre métrique

M42

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.