Vis à tête hexagonale Spartex TH36X300PFA2-70, Diamètre métrique: M36 | Longueur: 300 mm | Norme: DIN 931
Vis à six pans avec Filetage Partiel
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :TH36X300PFA2-70
Rubix :U600-8277169
Fabricant :0931236 300
EAN :4043377247964


Résumé technique
| Longueur | 300 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
| Catégorie de qualité | a2-70 |
Détails articles : VIS TH 36X300 A2 PF DIN 931 INOX A2-70 (SIM. ISO 4014)
Vis à six pans avec Filetage Partiel A2-70 36X300 SW55
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 300 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
| Catégorie de qualité | a2-70 |
| Diamètre de filetage | 36 mm |
| Norme | din 931 |
| Surface de filetage | partiel |
| Diamètre métrique | m36 |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
690,98 € HT
/ 5 unités
829,17 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Longueur
300 mm
Matériau/finition
Catégorie de qualité
Diamètre de filetage
36 mm
Norme
Diamètre métrique
m36