Vis à tête hexagonale Spartex TH30X85PFA4-70, Diamètre métrique: M30 | Longueur: 85 mm | Norme: DIN 931

Vis à six pans avec Filetage Partiel

Voir les informations techniques

Références

Spartex :TH30X85PFA4-70
Rubix :U600-8277358
Fabricant :0931430 85
EAN :4043377272386
VIS TH 30X85 A2 PF DIN 931 INOX A4-70 (SIM. ISO 4014)
brand logo

Résumé technique

Longueur85 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Catégorie de qualitéA4-70
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TH 30X85 A2 PF DIN 931 INOX A4-70 (SIM. ISO 4014)


Vis à six pans avec Filetage Partiel A4-70 30X85 SW46
brand logo

Informations techniques


Attributs
Longueur85 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Catégorie de qualitéA4-70
NormeDIN 931
Surface de filetagepartiel
Diamètre métriqueM30
Type d'empreintehexagonal (hex)
Diamètre de filetage30 mm
555,61 HT
/ 10 unités
666,73 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours

Longueur

85 mm

Matériau/finition

Catégorie de qualité

Norme

Diamètre métrique

M30

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.