Vis à tête hexagonale Spartex TH5X30PFA4-70, Diamètre métrique: M5 | Longueur: 30 mm | Norme: DIN 931 / ISO 4014

Vis à six pans avec Filetage Partiel

Voir les informations techniques

Références

Spartex :TH5X30PFA4-70
Rubix :U600-8276731
Fabricant :093145 30
EAN :4043377085634
VIS TH 5X30 A2 PF DIN 931 INOX A4-70 (SIM. ISO 4014)
brand logo

Résumé technique

Longueur30 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Catégorie de qualitéA4-70
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TH 5X30 A2 PF DIN 931 INOX A4-70 (SIM. ISO 4014)


Vis à six pans avec Filetage Partiel A4-70 5X30 SW8
brand logo

Informations techniques


Attributs
Longueur30 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Catégorie de qualitéA4-70
NormeDIN 931 / ISO 4014
Surface de filetagepartiel
Diamètre métriqueM5
Type d'empreintehexagonal (hex)
Diamètre de filetage5 mm
82,60 HT
/ 200 unités
99,12 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours

Longueur

30 mm

Matériau/finition

Catégorie de qualité

Norme

Diamètre métrique

M5

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.