Vis à tête hexagonale Spartex TH30X280PFA2-70, Diamètre métrique: M30 | Longueur: 280 mm | Norme: DIN 931

Vis à six pans avec Filetage Partiel

Voir les informations techniques
Références
Spartex :TH30X280PFA2-70
Rubix :U600-8277385
Fabricant :0931230 280
EAN :4043377247841
VIS TH 30X280 A2 PF DIN 931 INOX A2-70 (SIM. ISO 4014)
brand logo
Résumé technique
Longueur280 mm
Matériau/finitionacier inoxydable a2
Catégorie de qualitéa2-70
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TH 30X280 A2 PF DIN 931 INOX A2-70 (SIM. ISO 4014)


Vis à six pans avec Filetage Partiel A2-70 30X280 SW46
brand logo

Informations techniques


Attributs
Longueur280 mm
Matériau/finitionacier inoxydable a2
Catégorie de qualitéa2-70
Diamètre de filetage30 mm
Normedin 931
Surface de filetagepartiel
Diamètre métriquem30
Type d'empreintehexagonal (hex)
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
402,02 HT
/ 5 unités
482,42 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours

Longueur

280 mm

Matériau/finition

Catégorie de qualité

Diamètre de filetage

30 mm

Norme

Diamètre métrique

m30
Sélectionner les références (1376)

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.