Vis à tête hexagonale Spartex TH20X150EFA4-70ISO, Diamètre métrique: M20 | Longueur: 150 mm | Norme: ISO 4017
Vis métaux TH filetage total
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :TH20X150EFA4-70ISO
Rubix :U600-8278387
Fabricant :4017420 150
EAN :4043377331250


Résumé technique
| Longueur | 150 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Catégorie de qualité | A4-70 |
Détails articles : VIS TH 20X150 A4 EF ISO 4017 INOX A4-70 (SIM. DIN 933)
Vis métaux TH filetage total A4-70 20X150 SW30
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 150 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Catégorie de qualité | A4-70 |
| Norme | ISO 4017 |
| Surface de filetage | totale |
| Diamètre métrique | M20 |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Diamètre de filetage | 20 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
533,12 € HT
/ 25 unités
639,74 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
Longueur
150 mm