Vis à tête hexagonale Spartex TH27X150PFA4-80, Diamètre métrique: M27 | Longueur: 150 mm | Norme: DIN 931
Vis à six pans avec Filetage Partiel
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :TH27X150PFA4-80
Rubix :U600-8277564
Fabricant :093148027 150
EAN :4043377245199


Résumé technique
| Longueur | 150 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Catégorie de qualité | A4-80 |
Détails articles : VIS TH 27X150 A4 PF DIN 931 INOX A4-80 (SIM. ISO 4014)
Vis à six pans avec Filetage Partiel A4-80 27X150 SW41
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 150 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Catégorie de qualité | A4-80 |
| Norme | DIN 931 |
| Surface de filetage | partiel |
| Diamètre métrique | M27 |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Diamètre de filetage | 27 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 398,15 € HT
/ 10 unités
1 677,78 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Longueur
150 mm
Matériau/finition
Catégorie de qualité
Norme
Diamètre métrique
M27