Vis à tête hexagonale Spartex TH24X380PFA4-70, Diamètre métrique: M24 | Longueur: 380 mm | Norme: DIN 931

Vis à six pans avec Filetage Partiel

Voir les informations techniques

Références

Spartex :TH24X380PFA4-70
Rubix :U600-8277716
Fabricant :0931424 380
EAN :4043377272201
VIS TH 24X380 A2 PF DIN 931 INOX A4-70 (SIM. ISO 4014)
brand logo

Résumé technique

Longueur380 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Catégorie de qualitéA4-70
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TH 24X380 A2 PF DIN 931 INOX A4-70 (SIM. ISO 4014)


Vis à six pans avec Filetage Partiel A4-70 24X380 SW36
brand logo

Informations techniques


Attributs
Longueur380 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Catégorie de qualitéA4-70
NormeDIN 931
Surface de filetagepartiel
Diamètre métriqueM24
Type d'empreintehexagonal (hex)
Diamètre de filetage24 mm
893,58 HT
/ 5 unités
1 072,29 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours

Longueur

380 mm

Matériau/finition

Catégorie de qualité

Norme

Diamètre métrique

M24

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.