Vis à tête hexagonale Spartex TH27X55EFA4-70, Diamètre métrique: M27 | Longueur: 55 mm | Norme: DIN 933 / ISO 4017

Vis à six pans avec filetage Total

Voir les informations techniques

Références

Spartex :TH27X55EFA4-70
Rubix :U600-8277514
Fabricant :0933427 55
EAN :4043377095169
VIS TH 27X55 A4 EF DIN 933 INOX A4-70 (SIM. ISO 4017)
brand logo

Résumé technique

Longueur55 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Catégorie de qualitéA4-70
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TH 27X55 A4 EF DIN 933 INOX A4-70 (SIM. ISO 4017)


Vis à six pans avec filetage Total A4-70 27X55 SW41
brand logo

Informations techniques


Attributs
Longueur55 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Catégorie de qualitéA4-70
NormeDIN 933 / ISO 4017
Surface de filetagetotale
Diamètre métriqueM27
Type d'empreintehexagonal (hex)
Diamètre de filetage27 mm
295,48 HT
/ 10 unités
354,57 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours

Longueur

55 mm

Matériau/finition

Catégorie de qualité

Norme

Diamètre métrique

M27

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.