Vis à tête hexagonale Spartex TH6X170PFA2-70, Diamètre métrique: M6 | Longueur: 170 mm | Norme: DIN 931 / ISO 4014
Vis à six pans avec Filetage Partiel
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :TH6X170PFA2-70
Rubix :U600-8276500
Fabricant :093126 170
EAN :4043377082572


Résumé technique
| Longueur | 170 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Catégorie de qualité | A2-70 |
Détails articles : VIS TH 6X170 A2 PF DIN 931 INOX A2-70 (SIM. ISO 4014)
Vis à six pans avec Filetage Partiel A2-70 6X170 SW10
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 170 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Catégorie de qualité | A2-70 |
| Norme | DIN 931 / ISO 4014 |
| Surface de filetage | partiel |
| Diamètre métrique | M6 |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Diamètre de filetage | 6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
670,91 € HT
/ 100 unités
805,09 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Longueur
170 mm
Matériau/finition
Catégorie de qualité
Norme
Diamètre métrique
M6