Vis à tête hexagonale Spartex TH20X80EFA2-70, Diamètre métrique: M20 | Longueur: 80 mm | Norme: DIN 933 / ISO 4017

Vis à six pans avec filetage Total

Voir les informations techniques

Références

Spartex :TH20X80EFA2-70
Rubix :U600-8278157
Fabricant :0933220 80
EAN :4043377090096
VIS TH 20X80 A2 EF DIN 933 INOX A2-70 (SIM. ISO 4017)
brand logo

Résumé technique

Longueur80 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Catégorie de qualitéA2-70
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TH 20X80 A2 EF DIN 933 INOX A2-70 (SIM. ISO 4017)


Vis à six pans avec filetage Total A2-70 20X80 SW30
brand logo

Informations techniques


Attributs
Longueur80 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Catégorie de qualitéA2-70
NormeDIN 933 / ISO 4017
Surface de filetagetotale
Diamètre métriqueM20
Type d'empreintehexagonal (hex)
Diamètre de filetage20 mm
163,68 HT
/ 25 unités
196,41 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Longueur

80 mm

Matériau/finition

Catégorie de qualité

Norme

Diamètre métrique

M20

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.