Vis à tête hexagonale Spartex TH22X160PFA2-70, Diamètre métrique: M22 | Longueur: 160 mm | Norme: DIN 931 / ISO 4014

Vis à six pans avec Filetage Partiel

Voir les informations techniques

Références

Spartex :TH22X160PFA2-70
Rubix :U600-8278037
Fabricant :0931222 160
EAN :4043377081155
VIS TH 22X160 A2 PF DIN 931 INOX A2-70 (SIM. ISO 4014)
brand logo

Résumé technique

Longueur160 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Catégorie de qualitéA2-70
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TH 22X160 A2 PF DIN 931 INOX A2-70 (SIM. ISO 4014)


Vis à six pans avec Filetage Partiel A2-70 22X160 SW32
brand logo

Informations techniques


Attributs
Longueur160 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Catégorie de qualitéA2-70
NormeDIN 931 / ISO 4014
Surface de filetagepartiel
Diamètre métriqueM22
Type d'empreintehexagonal (hex)
Diamètre de filetage22 mm
229,70 HT
/ 10 unités
275,64 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours

Longueur

160 mm

Matériau/finition

Catégorie de qualité

Norme

Diamètre métrique

M22

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.