Vis à tête hexagonale Spartex TH12X20EFA2-70ISO, Diamètre métrique: M12 | Longueur: 20 mm | Norme: ISO 4017
Vis métaux TH filetage total
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :TH12X20EFA2-70ISO
Rubix :U600-8279545
Fabricant :4017212 20
EAN :4043377143662


Résumé technique
| Longueur | 20 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Catégorie de qualité | A2-70 |
Détails articles : VIS TH 12X20 A2 EF ISO 4017 INOX A2-70 (SIM. DIN 933)
Vis métaux TH filetage total A2-70 12X20 SW18
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 20 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Catégorie de qualité | A2-70 |
| Norme | ISO 4017 |
| Surface de filetage | totale |
| Diamètre métrique | M12 |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Diamètre de filetage | 12 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,86 € HT
/ 50 unités
63,43 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
Longueur
20 mm