Vis à tête hexagonale Spartex TH20X560PFA4-70, Diamètre métrique: M20 | Longueur: 560 mm | Norme: DIN 931
Vis à six pans avec Filetage Partiel
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :TH20X560PFA4-70
Rubix :U600-8278211
Fabricant :0931420 560
EAN :4043377272058


Résumé technique
| Longueur | 560 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
| Catégorie de qualité | a4-70 |
Détails articles : VIS TH 20X560 A2 PF DIN 931 INOX A4-70 (SIM. ISO 4014)
Vis à six pans avec Filetage Partiel A4-70 20X560 SW30
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 560 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
| Catégorie de qualité | a4-70 |
| Diamètre de filetage | 20 mm |
| Norme | din 931 |
| Surface de filetage | partiel |
| Diamètre métrique | m20 |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 072,90 € HT
/ 5 unités
1 287,48 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Longueur
560 mm
Matériau/finition
Catégorie de qualité
Diamètre de filetage
20 mm
Norme
Diamètre métrique
m20