Vis à tête hexagonale Spartex TH20X220PFA4-70, Diamètre métrique: M20 | Longueur: 220 mm | Norme: DIN 931 / ISO 4014

Vis à six pans avec Filetage Partiel

Voir les informations techniques
Références
Spartex :TH20X220PFA4-70
Rubix :U600-8278316
Fabricant :0931420 220
EAN :4043377084347
VIS TH 20X220 A2 PF DIN 931 INOX A4-70 (SIM. ISO 4014)
brand logo
Résumé technique
Longueur220 mm
Matériau/finitionacier inoxydable a4
Catégorie de qualitéa4-70
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TH 20X220 A2 PF DIN 931 INOX A4-70 (SIM. ISO 4014)


Vis à six pans avec Filetage Partiel A4-70 20X220 SW30
brand logo

Informations techniques


Attributs
Longueur220 mm
Matériau/finitionacier inoxydable a4
Catégorie de qualitéa4-70
Diamètre de filetage20 mm
Normedin 931 / iso 4014
Surface de filetagepartiel
Diamètre métriquem20
Type d'empreintehexagonal (hex)
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
343,89 HT
/ 10 unités
412,67 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours

Longueur

220 mm

Matériau/finition

Catégorie de qualité

Diamètre de filetage

20 mm

Norme

Diamètre métrique

m20
Sélectionner les références (1376)

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.