Vis à tête hexagonale Spartex TH16X580PFA4-70, Diamètre métrique: M16 | Longueur: 580 mm | Norme: DIN 931

Vis à six pans avec Filetage Partiel

Voir les informations techniques

Références

Spartex :TH16X580PFA4-70
Rubix :U600-8278786
Fabricant :0931416 580
EAN :4043377271860
VIS TH 16X580 A2 PF DIN 931 INOX A4-70 (SIM. ISO 4014)
brand logo

Résumé technique

Longueur580 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Catégorie de qualitéA4-70
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TH 16X580 A2 PF DIN 931 INOX A4-70 (SIM. ISO 4014)


Vis à six pans avec Filetage Partiel A4-70 16X580 SW24
brand logo

Informations techniques


Attributs
Longueur580 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Catégorie de qualitéA4-70
NormeDIN 931
Surface de filetagepartiel
Diamètre métriqueM16
Type d'empreintehexagonal (hex)
Diamètre de filetage16 mm
1 421,15 HT
/ 10 unités
1 705,37 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours

Longueur

580 mm

Matériau/finition

Catégorie de qualité

Norme

Diamètre métrique

M16

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.