Vis à tête hexagonale Spartex TH33X170EFA4-70, Diamètre métrique: M33 | Longueur: 170 mm | Norme: DIN 933

Vis à six pans avec filetage Total

Voir les informations techniques

Références

Spartex :TH33X170EFA4-70
Rubix :U600-8277307
Fabricant :0933433 170
EAN :4043377274953
VIS TH 33X170 A4 EF DIN 933 INOX A4-70 (SIM. ISO 4017)
brand logo

Résumé technique

Longueur170 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Catégorie de qualitéA4-70
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TH 33X170 A4 EF DIN 933 INOX A4-70 (SIM. ISO 4017)


Vis à six pans avec filetage Total A4-70 33X170 SW50
brand logo

Informations techniques


Attributs
Longueur170 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Catégorie de qualitéA4-70
NormeDIN 933
Surface de filetagetotale
Diamètre métriqueM33
Type d'empreintehexagonal (hex)
Diamètre de filetage33 mm
604,44 HT
/ 5 unités
725,33 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours

Longueur

170 mm

Matériau/finition

Catégorie de qualité

Norme

Diamètre métrique

M33

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.