Vis à tête hexagonale Spartex TH8X140PFA4-70, Diamètre métrique: M8 | Longueur: 140 mm | Norme: DIN 931 / ISO 4014

Vis à six pans avec Filetage Partiel

Voir les informations techniques

Références

Spartex :TH8X140PFA4-70
Rubix :U600-8276219
Fabricant :093148 140
EAN :4043377085986
VIS TH 8X140 A2 PF DIN 931 INOX A4-70 (SIM. ISO 4014)
brand logo

Résumé technique

Longueur140 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Catégorie de qualitéA4-70
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TH 8X140 A2 PF DIN 931 INOX A4-70 (SIM. ISO 4014)


Vis à six pans avec Filetage Partiel A4-70 8X140 SW17
brand logo

Informations techniques


Attributs
Longueur140 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Catégorie de qualitéA4-70
NormeDIN 931 / ISO 4014
Surface de filetagepartiel
Diamètre métriqueM8
Type d'empreintehexagonal (hex)
Diamètre de filetage8 mm
130,42 HT
/ 50 unités
156,50 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours

Longueur

140 mm

Matériau/finition

Catégorie de qualité

Norme

Diamètre métrique

M8

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.