Vis à tête hexagonale Spartex TH16X210PFA4-70, Diamètre métrique: M16 | Longueur: 210 mm | Norme: DIN 931 / ISO 4014

Vis à six pans avec Filetage Partiel

Voir les informations techniques
Références
Spartex :TH16X210PFA4-70
Rubix :U600-8278918
Fabricant :0931416 210
EAN :4043377083876
VIS TH 16X210 A2 PF DIN 931 INOX A4-70 (SIM. ISO 4014)
brand logo
Résumé technique
Longueur210 mm
Matériau/finitionacier inoxydable a4
Catégorie de qualitéa4-70
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TH 16X210 A2 PF DIN 931 INOX A4-70 (SIM. ISO 4014)


Vis à six pans avec Filetage Partiel A4-70 16X210 SW24
brand logo

Informations techniques


Attributs
Longueur210 mm
Matériau/finitionacier inoxydable a4
Catégorie de qualitéa4-70
Diamètre de filetage16 mm
Normedin 931 / iso 4014
Surface de filetagepartiel
Diamètre métriquem16
Type d'empreintehexagonal (hex)
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
237,16 HT
/ 10 unités
284,59 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours

Longueur

210 mm

Matériau/finition

Catégorie de qualité

Diamètre de filetage

16 mm

Norme

Diamètre métrique

m16
Sélectionner les références (1376)

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.