Vis à tête hexagonale Spartex TH16X130PFA4-80, Diamètre métrique: M16 | Longueur: 130 mm | Norme: DIN 931 / ISO 4014
Vis à six pans avec Filetage Partiel
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :TH16X130PFA4-80
Rubix :U600-8279005
Fabricant :093148016 130
EAN :4043377086655


Résumé technique
| Longueur | 130 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Catégorie de qualité | A4-80 |
Détails articles : VIS TH 16X130 A4 PF DIN 931 INOX A4-80 (SIM. ISO 4014)
Vis à six pans avec Filetage Partiel A4-80 16X130 SW24
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 130 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Catégorie de qualité | A4-80 |
| Norme | DIN 931 / ISO 4014 |
| Surface de filetage | partiel |
| Diamètre métrique | M16 |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Diamètre de filetage | 16 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
305,65 € HT
/ 25 unités
366,78 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
Longueur
130 mm
Matériau/finition
Catégorie de qualité
Norme
Diamètre métrique
M16