Vis à tête hexagonale Spartex TH12X460PFA2-70, Diamètre métrique: M12 | Longueur: 460 mm | Norme: DIN 931 / ISO 4014
Vis à six pans avec Filetage Partiel
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :TH12X460PFA2-70
Rubix :U600-8279427
Fabricant :0931212 460
EAN :4043377079619


Résumé technique
| Longueur | 460 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Catégorie de qualité | A2-70 |
Détails articles : VIS TH 12X460 A2 PF DIN 931 INOX A2-70 (SIM. ISO 4014)
Vis à six pans avec Filetage Partiel A2-70 12X460 SW19
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 460 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Catégorie de qualité | A2-70 |
| Norme | DIN 931 / ISO 4014 |
| Surface de filetage | partiel |
| Diamètre métrique | M12 |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Diamètre de filetage | 12 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
431,84 € HT
/ 10 unités
518,21 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Longueur
460 mm
Matériau/finition
Catégorie de qualité
Norme
Diamètre métrique
M12