Vis à tête hexagonale Spartex TH12X120PFA2-70, Diamètre métrique: M12 | Longueur: 120 mm | Norme: DIN 931 / ISO 4014

Vis à six pans avec Filetage Partiel

Voir les informations techniques

Références

Spartex :TH12X120PFA2-70
Rubix :U600-8279648
Fabricant :0931212 120
EAN :4043377079350
VIS TH 12X120 A2 PF DIN 931 INOX A2-70 (SIM. ISO 4014)
brand logo

Résumé technique

Longueur120 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Catégorie de qualitéA2-70
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TH 12X120 A2 PF DIN 931 INOX A2-70 (SIM. ISO 4014)


Vis à six pans avec Filetage Partiel A2-70 12X120 SW19
brand logo

Informations techniques


Attributs
Longueur120 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Catégorie de qualitéA2-70
NormeDIN 931 / ISO 4014
Surface de filetagepartiel
Diamètre métriqueM12
Type d'empreintehexagonal (hex)
Diamètre de filetage12 mm
80,91 HT
/ 25 unités
97,09 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours

Longueur

120 mm

Matériau/finition

Catégorie de qualité

Norme

Diamètre métrique

M12

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.