Vis à tête hexagonale Spartex TH10X55PFA4-70, Diamètre métrique: M10 | Longueur: 55 mm | Norme: DIN 931 / ISO 4014

Vis à six pans avec Filetage Partiel

Voir les informations techniques

Références

Spartex :TH10X55PFA4-70
Rubix :U600-8279774
Fabricant :0931410 55
EAN :4043377083210
VIS TH 10X55 A2 PF DIN 931 INOX A4-70 (SIM. ISO 4014)
brand logo

Résumé technique

Longueur55 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Catégorie de qualitéA4-70
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TH 10X55 A2 PF DIN 931 INOX A4-70 (SIM. ISO 4014)


Vis à six pans avec Filetage Partiel A4-70 10X55 SW17
brand logo

Informations techniques


Attributs
Longueur55 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Catégorie de qualitéA4-70
NormeDIN 931 / ISO 4014
Surface de filetagepartiel
Diamètre métriqueM10
Type d'empreintehexagonal (hex)
Diamètre de filetage10 mm
98,73 HT
/ 50 unités
118,48 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours

Longueur

55 mm

Matériau/finition

Catégorie de qualité

Norme

Diamètre métrique

M10

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.