Vis à tête hexagonale Spartex THEMBC12X100EFA2-70, Diamètre métrique: M12 | Longueur: 100 mm | Norme: DIN 6921
Vis à six pans à embase lisse et filetage complet
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :THEMBC12X100EFA2-70
Rubix :U600-8275752
Fabricant :69212012 100
EAN :4043377277718


Résumé technique
| Longueur | 100 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Catégorie de qualité | A2-70 |
Détails articles : VIS TH EMB CRAN A2 EF 12X100 INOX A2-70 DIN 6921
Vis à six pans avec bride et denture de blocage A2-70 12X100/100 SW19
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 100 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Catégorie de qualité | A2-70 |
| Norme | DIN 6921 |
| Surface de filetage | totale |
| Diamètre métrique | M12 |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Diamètre de filetage | 12 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
441,37 € HT
/ 50 unités
529,64 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
Longueur
100 mm