Vis à tête hexagonale Spartex TH30X150PFA4-80, Diamètre métrique: M30 | Longueur: 150 mm | Norme: DIN 931

Vis à six pans avec Filetage Partiel

Voir les informations techniques

Références

Spartex :TH30X150PFA4-80
Rubix :U600-8277424
Fabricant :093148030 150
EAN :4043377245335
VIS TH 30X150 A4 PF DIN 931 INOX A4-80 (SIM. ISO 4014)
brand logo

Résumé technique

Longueur150 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Catégorie de qualitéA4-80
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TH 30X150 A4 PF DIN 931 INOX A4-80 (SIM. ISO 4014)


Vis à six pans avec Filetage Partiel A4-80 30X150 SW46
brand logo

Informations techniques


Attributs
Longueur150 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Catégorie de qualitéA4-80
NormeDIN 931
Surface de filetagepartiel
Diamètre métriqueM30
Type d'empreintehexagonal (hex)
Diamètre de filetage30 mm
1 360,58 HT
/ 10 unités
1 632,69 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours

Longueur

150 mm

Matériau/finition

Catégorie de qualité

Norme

Diamètre métrique

M30

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.