Œillet et boulon à œil Spartex BOUOEIL8X90EFA2-50, Diamètre métrique: M8 | Longueur: 90 mm | Norme: DIN 444
Vis à œil
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :BOUOEIL8X90EFA2-50
Rubix :U600-8286469
Fabricant :044428 90/90
EAN :4043377409577


Résumé technique
| Longueur | 90 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 444 |
Détails articles : CORP BOULON OEIL 8X90 DIN 444 EF INOX A2-50 044428 90/90
Vis à oeil, form LB A2-50 8X90
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 90 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 444 |
| Diamètre métrique | M8 |
| Surface de filetage | totale |
| Diamètre de filetage | 8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
526,98 € HT
/ 50 unités
632,38 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Longueur
90 mm