Œillet et boulon à œil Spartex BOUOEIL20X120PFA4-50, Diamètre métrique: M20 | Longueur: 120 mm | Norme: DIN 444
Vis à oeil, forme LB
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :BOUOEIL20X120PFA4-50
Rubix :U600-8286560
Fabricant :0444420 120
EAN :4043377037732


Résumé technique
| Longueur | 120 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
| Norme | din 444 |
Détails articles : CORP BOULON OEIL 20X120 DIN 444 PF INOX A4-50 0444420 120
Vis à œil forme B A4-50 20X120
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 120 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
| Norme | din 444 |
| Diamètre de filetage | 20 mm |
| Diamètre métrique | m20 |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
701,71 € HT
/ 10 unités
842,05 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Longueur
120 mm