Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTFBTX6X90EFA2-70, Diamètre métrique: M6 | Longueur: 90 mm | Norme: DIN 966 / ISO 14584

Vis à métaux à tête fraisée bombée à six lobes

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VMTFBTX6X90EFA2-70
Rubix :U600-8299729
Fabricant :1458426 90
EAN :4043377289612
VIS TFB 6 LOBES 6X90 ISO 14584 TX30 EF INOX A2-70 1458426 90

Résumé technique

Longueur90 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 966 / ISO 14584
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TFB 6 LOBES 6X90 ISO 14584 TX30 EF INOX A2-70 1458426 90


Vis à métaux à tête fraisée bombée à six lobes A2-70 6X90/90 T30

Informations techniques


Attributs
Longueur90 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 966 / ISO 14584
Diamètre métriqueM6
Type d'empreinteprofil torx (tx)
Catégorie de qualitéA2-70
Diamètre de filetage6 mm
Taille empreintet30
Type de filetagemétrique
Surface de filetagetotale
251,82 € HT
/ 200 unités
302,18 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Longueur

90 mm

Matériau/finition

Diamètre métrique

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.