Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTCBTX5X14EFA2-50, Diamètre métrique: M5 | Longueur: 14 mm | Norme: ISO 14580

Vis à mètaux à tête cylindrique basse à six lobes

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VMTCBTX5X14EFA2-50
Rubix :U600-8303078
Fabricant :1458025 14
EAN :4043377412874
VIS MET TC 5X14 EF ISO 14580 TX25 BAS A2-50 1458025 14

Résumé technique

Longueur14 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeISO 14580
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS MET TC 5X14 EF ISO 14580 TX25 BAS A2-50 1458025 14


Vis à mètaux à tête cylindrique basse à six lobes A2-50 5X14 T25

Informations techniques


Attributs
Longueur14 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeISO 14580
Diamètre métriqueM5
Type d'empreinteprofil torx (tx)
Catégorie de qualitéA2-50
Diamètre de filetage5 mm
Taille empreintet25
Type de filetagemétrique
Surface de filetagetotale
171,40 € HT
/ 500 unités
205,68 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Longueur

14 mm

Matériau/finition

Diamètre métrique

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.