Vis à métaux filetage métrique Spartex FHC12X20EFA2-50ISO, Diamètre métrique: M12 | Longueur: 20 mm | Norme: DIN 7991 / ISO 10642
Vis à tête fraisée HC et filetage complet
Voir les informations techniquesRéférences
Réf. remplacée :881311
Spartex :FHC12X20EFA2-50ISO
Rubix :U600-8282920
Fabricant :10642212 20
EAN :4043377180445


Résumé technique
| Longueur | 20 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 7991 / ISO 10642 |
Détails articles : VIS FHC 12X20 A2 EF ISO 10642 INOX A2-50 (SIM. DIN 7991)
Vis à tête fraisée HC et filetage complet A2-50 12X20 sw8
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 20 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 7991 / ISO 10642 |
| Diamètre métrique | M12 |
| Type d'empreinte | 6 pans creux |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Diamètre de filetage | 12 mm |
| Taille empreinte | sw8 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
51,36 € HT
/ 50 unités
61,63 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
Longueur
20 mm
Matériau/finition
Diamètre métrique
M12