Vis à métaux filetage métrique Spartex VSTF5X25TXEFA2, Diamètre métrique: M5 | Longueur: 25 mm | Norme: HORS NORME
Vis de sécurité téton, filetage métrique
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VSTF5X25TXEFA2
Rubix :U600-8294543
Fabricant :912325 25
EAN :4043377131881


Résumé technique
| Longueur | 25 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | HORS NORME |
Détails articles : VIS SECU TFTX TETON 5X25 EF FIL. MET. INOX A2 912325 25
Vis de sécurité TF profil torx + téton, filetage métrique A2 5X25 T25 pin
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 25 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | HORS NORME |
| Diamètre métrique | M5 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Diamètre de filetage | 5 mm |
| Taille empreinte | t 25 pin |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,95 € HT
/ 100 unités
44,34 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
25 mm