Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTCTX5X14EFA4-70, Diamètre métrique: M5 | Longueur: 14 mm | Norme: DIN 912 / ISO 14579
Vis à métaux à tête cylindrique à six lobes
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VMTCTX5X14EFA4-70
Rubix :U600-8301061
Fabricant :1457945 14
EAN :4043377350367


Résumé technique
| Longueur | 14 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 912 / ISO 14579 |
Détails articles : VIS MET TC 5X14 EF ISO 14579 TX25 INOX A4-70 1457945 14
Vis à métaux à tête cylindrique à six lobes A4-70 5X14 T25
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 14 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 912 / ISO 14579 |
| Diamètre métrique | M5 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Catégorie de qualité | A4-70 |
| Diamètre de filetage | 5 mm |
| Taille empreinte | t25 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
158,10 € HT
/ 500 unités
189,72 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
14 mm