Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTCBLTX1,6X18EFA2-50, Diamètre métrique: M1,6 | Longueur: 18 mm | Norme: ISO 14583

Vis à métaux à tête cyli. bombée large à six lobes

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VMTCBLTX1,6X18EFA2-50
Rubix :U600-8303740
Fabricant :14583216 18
EAN :4043377292902
VIS TCB 6 LOBES 1,6X18 ISO 14583 LARGE INOX A2-50 14583216 18

Résumé technique

Longueur18 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeISO 14583
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TCB 6 LOBES 1,6X18 ISO 14583 LARGE INOX A2-50 14583216 18


Vis à métaux à tête cyli. bombée large à six lobes A2-50 1,6X18 T5

Informations techniques


Attributs
Longueur18 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeISO 14583
Diamètre métriqueM1,6
Type d'empreinteprofil torx (tx)
Catégorie de qualitéA2-50
Diamètre de filetage1,6 mm
Taille empreintet5
Type de filetagemétrique
Surface de filetagetotale
319,40 € HT
/ 1 000 unités
383,28 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Longueur

18 mm

Matériau/finition

Diamètre métrique

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.