Vis à métaux filetage métrique Norelem 33000-08, Diamètre métrique: M16 | Longueur: 30 mm
Vis
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Norelem :33000-08
Rubix :0097-0162391
EAN :4059495269948


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 16 mm |
|---|---|
| Longueur | 30 mm |
| Matériau/finition | Acier |
Documents
Détails articles : VIS AVEC TIGE DE SERRAGE D.8 33000-08
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 16 mm |
|---|---|
| Longueur | 30 mm |
| Matériau/finition | Acier |
| Diamètre métrique | M16 |
| Type de filetage | métrique |
| Diamètre | 20,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
53,66 € HT
/ unité
64,39 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h